ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Leikkuulaudat ja matot

Allpax-neliönmuotoisia leikkuulautoja ja mattoja käytetään tarkkojen ja ammattilaatuisten leikkausten luomiseen materiaaleille, kuten kankaalle, paperille tai nahalle. Näissä yksiköissä on itsekorjautuvat pinnat, jotka vähentävät rikkoutumista ja terän kitkaa ja pidentävät siten veitsen terien käyttöikää. Ne soveltuvat parhaiten öljytäytteisiin katkaisimiin, voimamuuntajiin, jäähdyttimiin ja kattiloihin, ilmajohtoihin ja säiliöautojen höyrylaitteisiin asennettaviin tiivisteisiin. Valitse laaja valikoima näistä leikkuulaudoista ja matoista, joiden pituus on 6, 18, 24 ja 30 tuumaa Raptor Supplies, valtuutettu Allpax-jälleenmyyjä.

Suodattaa

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Leikkuulaudat

TyyliMalliKorkeusPituusNo Of PiecesLeveysHinta (ei alv)
AAX16401 / 2 "30 "-30 "€85.94
AAX16341 / 2 "24 "-24 "€67.38
BAX16331 / 2 "18 "-18 "€44.08
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Leikkuulauta, jäykkä pohja, 6 tuuman pituus, 6 tuuman leveys

MallieräHinta (ei alv)
AX2520AG8XUY€20.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?