Pakatut terminaalilämpöpumput PTHP

Suodattaa

FRIEDRICH -

Pakattu terminaalilämpöpumppu

Friedrichin pakatut terminaalilämpöpumput ovat ikkunalle asennettuja ilmastointilaitteita, joihin on lisätty lämpöpumpputarvikkeet. Nämä lämpöpumput käyttävät ulkoilmaa lämmönlähteenä talvella ja jäähdytyselementit kesällä. Näitä pakattuja terminaalilämpöpumppuja on saatavana 20A ja 30A virtalähteenä Raptor Supplies.

TyyliMalliBtuH-jäähdytysBtuH-lämmitysNEMA-pistokkeen määrityksetVirtajohdon pituusVirtalähdeKäänteinen syklilämpö BtuHJänniteHinta (ei alv)
APDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft.20A10,600265€1,828.38
APDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A10,600/10,400230/208€1,557.45
APDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A13,300/13,000230/208€1,700.32
APDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft.20A6000265€1,684.82
APDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A6000/5800230/208€1,564.43
APDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft.20A8300265€1,764.60
APDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A8300/8100230/208€1,488.68

Pakatut terminaalilämpöpumput PTHP

Pakatut terminaalilämpöpumput (PTHP) ovat hajautettuja ilmalämpöpumppuja (ASHP), joita voidaan käyttää lämpimiin ja viileisiin tiloihin. Friedrich pakatut terminaalilämpöpumput ovat ikkunaan asennettavia ilmastointilaitteita, joissa on lämpöpumpputarvikkeita. Näitä malleja kutsutaan myös seinän läpi kulkeviksi yksiköiksi, koska ne asennetaan yleensä ulkoseinän läpi kulkevaan holkkiin. Valitse useista pakatuista terminaalipumppuista, joita on saatavana 20 ja 30 A: n nimellisarvolla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?