Allpax AX1601 leikkuuterä toimitetaan yhden kappaleen pakkauksessa, jonka pituus on 2 tuumaa ja leveys 1.1 tuumaa. Tätä leikkuuterää käytetään Allpax-tiivisteleikkureiden tai vastaavien työkalujen kanssa. Se on suunniteltu leikkaamaan muovia, pahvia, kangasta, kipsilevyä, kumia, korkkia, kuitua ja pehmeää metallia.
Ominaisuudet:
- Tässä Allpax-leikkuuterässä on terävä kärki, joka puhkaisee materiaalit ja antaa suoran reunan viipaloida sen läpi.
- Se on valmistettu erittäin lujasta boorikarbidilla päällystetystä teräksestä rakenteen jäykkyyden ja mekaanisen lujuuden parantamiseksi.
- Tämä Allpax-leikkuuterä tarjoaa tarkempia leikkauksia kuin tylppä- tai pyöreäkärkiset terät.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Millaisia leikkuuterät ovat?
V. Rip-, poikkileikkaus-, yhdistelmä- ja erikoisterät ovat muutamia leikkuuterityyppejä.
K. Mikä on sahanterä?
V. Vannesahanterää käytetään epäsäännöllisten muotojen leikkaamiseen metallista tai puusta. Timanttisahanterässä on timanttikärjeiset hampaat, ja sitä käytetään ei-rautametallien, kiven, keramiikan, lasin ja rakennusmateriaalien leikkaamiseen.
K. Onko Allpax AX1601 -leikkuuterää käytettäessä otettava huomioon turvallisuustoimenpiteet?
A.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja.
- Varmista, että työtaso on vakaa onnettomuuksien ja materiaalin siirtymisen estämiseksi.
- Käytä leikkuutyökalua hallitusti ja vältä liiallista voimaa tai epäsäännöllisiä liikkeitä.
- Noudata leikkuutyökalusi valmistajan antamia turvallisuusohjeita.
- Tarkasta terä vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä ja vaihda se tarvittaessa.
- Kiinnitä leikattava materiaali tiukasti liukastumisen ja epätasaisten leikkausten estämiseksi.
- Tutustu leikkuutyökalun toimintaan ja ominaisuuksiin.
- Säilytä leikkuutyökalu ja terä turvallisesti, kun niitä ei käytetä.
K. Kuinka usein minun tulee tarkastaa terä kulumisen tai vaurioiden varalta?
A.
- Tarkista leikkuuterä säännöllisesti ennen jokaista käyttöä.
- Tarkista kulumisen merkkejä, kuten tylsyyttä, halkeamia tai epämuodostumia.
- Jos huomaat merkittäviä vaurioita tai leikkaustehokkuuden heikkenemistä, on suositeltavaa vaihtaa terä uuteen.
K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän sulakkeenpitimen?
A.
- Irrota virtalähde.
- Pyyhi pidikkeen ulkopuoli kuivalla liinalla.
- Tarkasta vaurioiden tai korroosion varalta.
- Varmista, että sulake on kunnolla kiinni.
- Kytke virta uudelleen.