ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 4000-sarjan keskitehoiset tiivisteleikkurisarjat


Allpax 4000 -sarjan keskiraskaat tiivisteleikkurit on suunniteltu laippatiivisteiden leikkaamiseen ja valmistukseen kumi-, lasikuitu- ja korkkimateriaalista. Nämä tiivisteleikkurit ovat ihanteellisia kattiloissa, jäähdyttimissä, jääkaapeissa ja korkeapainehöyryjärjestelmissä, muuntajissa ja muissa sovelluksissa.

Suodattaa
Lohkomateriaali: Alumiini , Lautan koko: 18 "x 18" , Tapauksen aineisto: Muovi , Tyyppi: Keskitaso
TyyliMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaLeikkuulautaMittausjärjestelmäMaks. Työn paksuusPäällystysRungon materiaaliHinta (ei alv)
A
AX4010
13 "1"KylläKeisarillinen, metrinen0.75 "--€299.02
B
AX4000
13 "1"EiKeisarillinen, metrinen0.75 "--€271.84
C
AX4020
25 "1"KylläKeisarillinen, metrinen0.75 "--€316.37
D
AX4030
37 "1"KylläKeisarillinen, metrinen0.75 "--€340.89
E
AX4040
49 "1"KylläKeisarillinen, metrinen0.75 "--€354.10

Ominaisuudet

  • Niissä on kevyet ja kestävät alumiiniset leikkurilohkot, jotka kestävät vahingossa tapahtuvia iskuja ja pudotuksia.
  • Niiden kaksoisleikkausosoittimet (tuuma/metrinen) mahdollistavat helpon tiivisteen leikkaamisen yksikköjärjestelmästä riippumatta.
  • Niissä on vakio/raskas leikkausterät paksujen synteettisten materiaalien leikkaamiseen.
  • Niiden pinnoitetut teräsjatkeet kestävät suurta painetta ja estävät taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen alaisena.
  • Niissä on muoviset säilytyskotelot, jotka estävät komponenttien vaurioitumisen kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
  • Kaikissa malleissa Allpax 4000 tiivisteleikkuria lukuun ottamatta on leikkuulauta, jossa on kuvioitu ja liukastumista estävä muovipinta, joka vähentää terän kitkaa ja minimoi rikkoutumisen.
  • Nämä leikkuulaudat paranevat itsestään, kun ne on merkitty leikkuuterillä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka säätää leikkaussädettä näillä tiivisteleikkureilla?

Niissä on liukuva pyälletty mutteri alumiinileikkurilohkossa, joka säätää tiivistemateriaalin leikkaussädettä.

Mitä suurimmat leikkaushalkaisijat nämä tiivisteleikkurit tukevat?

Niiden pinnoitetut teräsjatkeet tarjoavat leikkaustuen halkaisijaltaan jopa 49 tuumaa.

Mitä eroa on 4000- ja 3000-sarjan kevyiden tiivisteleikkurisarjojen välillä?

4000-sarjan tiivisteleikkurisarjat ovat keskitehoisia ja niissä on alumiiniset leikkurilohkot, kun taas 3000-sarjan kevyet sarjat on muoviset leikkurilohkot, jotka soveltuvat konepajojen kevyisiin tehtäviin. Lisäksi 3000-sarjan leikkurisarjoilla voidaan leikata halkaisijaltaan jopa 37 tuuman tiivisteitä, kun taas 4000-sarjan sarjat tukevat halkaisijaltaan jopa 49 tuuman tiivisteiden leikkaamista.

Kuinka nämä laajennustyyliset tiivisteleikkurit toimivat?

Näissä tiivisteleikkureissa on leikkuuterällä varustettu leikkauslohko. Materiaalilevy kiinnitetään tiivisteleikkuulevyyn tiivisteen leikkaamiseksi. Leikkuupala asetetaan levylle ja käännetään sen jälkeen. Pyöriessään terä leikkaa materiaalin täydellisen ympyrän muotoon.

Mitä eroa on ohuemmilla ja paksummilla tiivisteillä?

Paksummat tiivistemateriaalit aiheuttavat enemmän laipan epäsäännöllisyyksiä tiivistäessä. Niiden suurempi virumisrelaksaatio osoittaa, että kiinnittimien on säilytettävä riittävä puristuskuormitus tiivistemateriaaliin koko liitoksen käyttöiän ajan. Erittäin ohuet tiivisteet nostavat hieman puristussuhdetta eivätkä ehkä myöskään pysty pitämään painetta sisällä. Siksi tiivisteen paksuus tulee päättää sovellutusvaatimuksiin liittyvien parametrien perusteella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?