Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1640 Leikkuulauta, Pituus 30 tuumaa, Paksuus 0.5 tuumaa | AG8XUL

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1640 leikkuulauta, pituus 30 tuumaa, paksuus 0.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8XUL Malli: AX1640

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€85.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuulauta
Taustamateriaalipuukuitulevy
holkkiKeskusta ja kulma
Korkeus1 / 2 "
Pituus30 "
No Of Pieces1
Palojen lukumäärä1
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)78.74
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 30 tuuman x 30 tuuman (762 mm x 762 mm) leikkuulauta; Komposiittileikkauspinta kuitulevytaustalla; Keski- ja kulmaholkit; 6000 & 6100 -sarjan raskaan käytön tiivisteleikkurin osat; 4000- ja 3000-sarjan keskikokoiset ja kevyet tiivisteleikkurin osat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNo Of PiecesLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1633 Leikkuulauta, 18 tuumaa pitkä, 1/4 tuumaa paksu, 18 tuumaa leveä | AG8XUJ AX16331 / 2 "18 "-18 "€44.08
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1634 Puukuitulevy, 24 tuuman pituus, 24 tuuman leveys | AG8XUK AX16341 / 2 "24 "-24 "€67.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1640 leikkuulauta, pituus 30 tuumaa, paksuus 0.5 tuumaa
€85.94 / yksikkö