Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1634 Puukuitulevy, 24 tuuman pituus, 24 tuuman leveys | AG8XUK

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1634 kuitulevyn leikkuulauta, pituus 24 tuumaa, leveys 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8XUK Malli: AX1634
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
€67.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuulauta
Taustamateriaalipuukuitulevy
holkkiKeskusta ja kulma
Korkeus1 / 2 "
Pituus24 "
No Of Pieces1
Palojen lukumäärä1
Pintamateriaalipolyeteeni
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 24 tuuman x 24 tuuman (610 mm x 610 mm) leikkuulauta; Komposiittileikkauspinta kuitulevytaustalla; Keski- ja kulmaholkit; 6000 & 6100 -sarjan raskaan käytön tiivisteleikkurin osat; 4000- ja 3000-sarjan keskikokoiset ja kevyet tiivisteleikkurin osat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNo Of PiecesLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1633 Leikkuulauta, 18 tuumaa pitkä, 1/4 tuumaa paksu, 18 tuumaa leveä | AG8XUJ AX16331 / 2 "18 "-18 "€44.08
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1640 Leikkuulauta, Pituus 30 tuumaa, Paksuus 0.5 tuumaa | AG8XUL AX16401 / 2 "30 "-30 "€85.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1634 kuitulevyn leikkuulauta, pituus 24 tuumaa, leveys 24 tuumaa
€67.38 / yksikkö