Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1633 Leikkuulauta, 18 tuumaa pitkä, 1/4 tuumaa paksu, 18 tuumaa leveä | AG8XUJ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1633 leikkuulauta, 18 tuumaa pitkä, 1/4 tuumaa paksu, 18 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AG8XUJ Malli: AX1633

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€44.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuulauta
Taustamateriaalipuukuitulevy
holkkiKeskusta ja kulma
Korkeus1 / 2 "
Pituus18 "
No Of Pieces1
Palojen lukumäärä1
Pintamateriaalipolyeteeni
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 18 tuuman x 18 tuuman (457 mm x 457 mm) leikkuulauta; Teksturoitu polyeteenipinta kuitulevytaustalla; Keski- ja kulmaholkit; 6000 & 6100 -sarjan raskaan käytön tiivisteleikkurin osat; 4000- ja 3000-sarjan keskikokoiset ja kevyet tiivisteleikkurin osat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNo Of PiecesLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1634 Puukuitulevy, 24 tuuman pituus, 24 tuuman leveys | AG8XUK AX16341 / 2 "24 "-24 "€142.91
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1640 Leikkuulauta, Pituus 30 tuumaa, Paksuus 0.5 tuumaa | AG8XUL AX16401 / 2 "30 "-30 "€182.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1633 leikkuulauta, 18 tuumaa pitkä, 1/4 tuumaa paksu, 18 tuumaa leveä
€44.08 / yksikkö