Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1622 Lävistystyökalu, 6-15/16 tuumaa pituus, 5/8 tuumaa leveys | AG8XUF

ALLPAX AX1622 lävistystyökalu, pituus 6-15/16 tuumaa, leveys 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8XUF Malli: AX1622

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItse lävistävä ruuvi
Korkeus9 / 16 "
Pituus6 15 / 16 "
No Of Pieces1
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muovinen kahva; Kromattua terästä lävistyskohta

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX AX1622 lävistystyökalu, pituus 6-15/16 tuumaa, leveys 5/8 tuumaa
€5.91 / yksikkö