Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 Pneumaattinen ilmapuhallin, Venturi-tyylinen, 1/2 tuuman sisääntulo, 1422 cfm | AE2MMV 4YG44

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 Pneumaattinen ilmapuhallin, Venturi-tyylinen, 1/2 tuuman sisääntulo, 1422 cfm

Varastossa
Tuote: AE2MMV Malli: ASI-1000Ristiviite: 4YG44
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
€422.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenturi Style Pneumaattinen ilmapuhallin
Ilmankulutus @ 50 Psig38 CFM
Ilmankulutus @ 70 Psig53 CFM
Ilmavirta @ 50 Psig935 CFM
Ilmavirta @ 70 Psig1274 CFM
Ilmavirta @ 90 Psig1422 CFM
Pohjan halkaisija.7 5 / 16 "
PohjamateriaaliaValettu alumiini
Pulttiympyrän halkaisija.6 3 / 4 "
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI64 CFM
Asumisen viimeistelySinkitty
KoteloTeräs
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNPT
Pituus16 1 / 3 "
Maks. Tulopaine140 psi
TyyppiVenturi-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8414596595
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pneumaattinen ilmanvaihdin, jota käytetään vaarallisten ja räjähtävien höyryjen tai höyryjen tuuletukseen turvallisesti kaivoksissa, kemiantehtaissa ja hitsausasemilla
    • Siinä on kevyt valettu alumiinipohja ja galvanoitu terässarvi, joka kykenee käsittelemään jopa 140 psi: n paineita
    • Mukana 1/2 tuuman NPT-tuloliitäntä, kahva ja maadoituskorvake

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoIlmankulutus @ 50 PsigIlmankulutus @ 70 PsigPituusIlmavirta @ 50 PsigIlmavirta @ 70 PsigIlmavirta @ 90 PsigPohjan halkaisija.Hinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1200 Pneumaattinen ilmapuhallin, Venturi-tyylinen, 1/2 tuuman sisääntulo, 1580 cfm | AA9BHY 1C089 ASI-12001 / 2 "38 CFM53 CFM32 1 / 8 "1211 CFM1429 CFM1580 CFM7 5 / 16 "€556.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-2900 Pneumaattinen ilmapuhallin, Venturi-tyylinen, 1 tuuman sisääntulo, 3752 cfm | AA9BHZ 1C093 ASI-29001"76 CFM99 CFM44 "2770 CFM3340 CFM3752 CFM11.16 "€766.95
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 Pneumaattinen ilmapuhallin, Venturi-tyylinen, 1 tuuman sisääntulo, 5041 cfm | AA9BJA 1C095 ASI-41001"117 CFM152 CFM46 1 / 2 "3785 CFM4562 CFM5041 CFM14 1 / 3 "€1,072.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 Pneumaattinen ilmapuhallin, Venturi-tyylinen, 1/2 tuuman sisääntulo, 1422 cfm
€422.07 / yksikkö