Air Systems International ASI-1200 venturi-tyylinen puhallin, jota kutsutaan myös ilmatorviksi, on ihanteellinen vaarallisten ja räjähdysvaarallisten höyryjen tuulettamiseen tai poistamiseen maanalaisista paikoista, säiliöistä, säiliöistä tai ahtaista tiloista kemiantehtaissa, jalostamoissa, telakoilla, laboratorioissa, paperi- ja sellutehtaissa, merisovelluksissa ja metallinvalmistuslaitoksissa. Tässä ilmapuhaltimessa on valettu alumiinijalusta ja galvanoitu terästorvi korroosionkestäväksi ja kevyeksi. Sen pohjan halkaisija on 7.38 tuumaa ja torven halkaisija 7.37 tuumaa.
Ominaisuudet:
- Air Systems International ASI-1200 -ilmapuhallin käyttää paineilmaa tai höyryä virtalähteenä.
- Siinä on staattinen maadoituskorvaus sähköiskujen tai tulipalojen estämiseksi.
- Tämä Venturi-tyylinen pneumaattinen ilmapuhallin liitetään ilmaletkuun 1/2 tuuman tuloliitännällä.
- Siinä on tartuntakahva, joka helpottaa kuljettamista haluttuun paikkaan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Air Systems International Petro-Vent-sovittimet: Nämä laippasovittimet kiertyvät useimpien varastosäiliöiden tuuletusputkiin. Tämä ASI-1200 pneumaattinen ilmapuhallin kiinnittyy suoraan yhteensopivaan laippaan ja täyttää maanalaisten varastosäiliöiden ilmanvaihtovaatimukset.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Voimmeko käyttää tätä Air Systems International ASI-1200 -ilmapuhallinta korkean kuumuuden paikoissa?
V. Tätä Venturi-puhallinta voidaan käyttää myös koneiden tai työntekijöiden jäähdyttämiseen korkeissa lämpötiloissa käyttämällä ilmavirtaa.
K. Mikä on tämän Air Systems Internationalin ASI-1200 venturi-ilmapuhaltimen suorituskyky?
V. Tämä ilmapuhallin kuluttaa 64 cfm paineilmaa 90 psi:n paineella 1580 XNUMX cfm:n ilmavirralle.
K. Mikä on tämän ilmapuhaltimen suurin ilmanpaine?
V. Tämä Air Systems Internationalin ASI-1200 venturi-ilmapuhallin voi toimia ilmalla tai höyryllä 140 psi:n maksimipaineella.
K. Ei Raptor Supplies tarjota muita sulakepaneeleja, joissa on enemmän napoja?
V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät sulakepaneeleja, joissa on enemmän napoja, voivat valita Bussmannin 15600-06-20, 15600-08-20 ja 15600-10-20 sulakepaneelit, joissa on 6, 8 ja 10 napaa.