Usein kysytyt kysymykset
Mitä varotoimia tulee noudattaa käytettäessä Venturi-ilmapuhaltimia?
- Liittovaltion, osavaltion ja paikallisten lakien noudattamisen varmistamiseksi on noudatettava asianmukaisia ilmanvaihtomenettelyjä.
- Noudata ANSI / API 2015 ja 2016 menettelyjä työskennellessäsi vaarallisissa paikoissa. Sähkö- tai staattiset maadoitukset on kiinnitetty kaikkien puhaltimien jalkoihin.
- Käytettäessä ilmapuhallinta haihtuvassa ympäristössä, käyttäjän tulee aina kytkeä maadoitusjohto staattisen sähkön purkamiseksi ja kertymisen estämiseksi.
- Varmista, että alumiinijalusta ei vedä terässäiliön pintaa pitkin.
- Säännöllinen puhdistus höyrypuhdistimella on tehokkain tapa estää suutinsuihkujen tukkeutuminen.
- Muista kiinnittää ilmapuhallin paikalleen ennen ilmansyötön käynnistämistä, muuten se liikkuu.
- Tarkista aina ennen ahtaiden tilojen tuuletusta, onko vaarallisia kaasuja ja riittävästi happea kalibroidulla monikaasumittarilla.
- Varaa aina oikeat hengityssuojaimet tuuletetuille työtiloille ja hätäapuun.
- Käytä aina tukevia ja tiukasti istuvia vaatteita. Älä koskaan käytä löysiä vaatteita tai mitään, mikä voi tarttua säätimiin tai liikkuviin osiin.
Kuinka valitsen oikean tuulettimen tilan tuuletukseen?
Käyttäjän on määritettävä tuuletettavan tilan kokonaistilavuus (cu.ft). On suositeltavaa käyttää puhallinta, joka pystyy tuottamaan 20 ilmanvaihtoa tunnissa. Voit selata vaatimuksiasi sivustollamme suodattimien avulla rajataksesi valintojasi selailua varten. Voit myös ottaa yhteyttä asiakasedustajiimme saadaksesi tarkempia tietoja ja ohjeita.
Mitä erityyppisiä kanavia on saatavilla Venturi-puhaltimille?
Kanavistoa Venturi-puhaltimille tarjotaan sekä vakio- että staattista sähköä johtaviin ympäristöihin. Staattisesti johtavaa kanavaa on saatavana viidellä eri halkaisijalla (8, 12, 16, 20 ja 26 tuumaa). Kanava on sisään vedettävä, kokoontaittumaton ja täyttää ASTM 227 -standardit.
Voidaanko puhallin sijoittaa pystysuoraan kaivon yläpuolelle?
Kyllä, jos se on tuettu turvallisesti, riittävän sisään-/ulostulon, tärinän, liikkeen ja painon vaimennuksen avulla.
Milloin suljettu tila tulee tuulettaa?
Elleivät suljetut tilat ole vapaita ilmakehän vaaroista, ne on puhdistettava ja/tai tuuletettava ennen työntekijöiden sisääntuloa, jotta varmistetaan, että hyväksyttävä ilmakehän taso säilyy työntekijöiden ollessa sisällä.
Kuinka varmistaa turvallisuus Venturi-ilmapuhaltimia käytettäessä?
- Liitä aina maadoitusjohto staattisen sähkön purkamiseksi ja sen kertymisen estämiseksi, kun työskentelet haihtuvassa ympäristössä.
- Vältä alumiinipohjan vetämistä terässäiliön pintaa pitkin.
- Kiinnitä ilmapuhallin kunnolla ennen kuin kytket ilmansyötön päälle.
- Ennen kuin tuuletat ahtaissa tiloissa, käytä kalibroitua monikaasumonitoria vaarallisten kaasujen tarkistamiseksi ja riittävän happitason varmistamiseksi.
- Varmista asianmukaiset hengityslaitteet tuuletetuissa tiloissa ja hätäpelastustilanteissa.
- Vältä käyttämästä löysiä vaatteita tai muita esineitä, jotka voivat takertua säätimiin tai liikkuviin osiin.
Mitä huoltan näistä suljetun tilan Venturi-puhaltimista?
- Säännöllinen puhdistus: Puhdista Venturi-puhallin säännöllisesti lian, roskien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Pyyhi ulkopinnat varovasti pehmeällä harjalla tai liinalla. Vältä hankaavia materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.
- Tarkista ja puhdista ilmakanavat: Tarkista tulo- ja poistoilmakanavat tukkeutumisen varalta. Poista kaikki roskat tai vieraat esineet, jotka estävät ilmanvirtausta. Käytä tarvittaessa paineilmaa tai imuria.
- Tarkista suodattimet: Jos Venturi-puhaltimesi on varustettu suodattimilla, tarkista ne säännöllisesti. Puhdista tai vaihda suodattimet valmistajan suositusten mukaisesti ylläpitääksesi asianmukaista ilmavirtausta ja estääksesi tukkeutumisen.
- Voitelu: Katso valmistajan ohjeita selvittääksesi, tarvitaanko venturi-puhaltimesi voitelua. Noudata suositeltuja toimenpiteitä ja aikavälejä sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
- Kiristä liitokset: Tarkista ja kiristä säännöllisesti kaikki liitännät, mukaan lukien letkut, liittimet ja kiinnikkeet. Löysät liitokset voivat aiheuttaa ilmavuotoja ja heikentää tehokkuutta.
- Tarkista moottori ja sähkökomponentit: Tarkista, ettei moottorissa ole merkkejä kulumisesta tai vaurioista. Varmista, että kaikki sähkökomponentit ovat kunnollisia ja hyvässä kunnossa. Ota tarvittaessa yhteyttä pätevään teknikkoon korjausta tai vaihtoa varten.
- Noudata valmistajan ohjeita: Noudata aina valmistajan erityisiä Venturi-puhaltimesi huolto-ohjeita. He voivat tarjota lisäsuosituksia tai -menettelyjä, jotka on räätälöity sinun malliisi.
Kuinka estää tukkeutumista?
- Säännöllinen huolto: Suorita Venturi-puhaltimen säännöllinen huolto valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta se pysyy puhtaana ja puhtaana roskista.
- Oikea suodatus: Käytä sopivia suodatusjärjestelmiä tai suodattimia estääksesi roskien, pölyn ja hiukkasten pääsyn puhaltimeen, mikä vähentää tukkeutumisriskiä.
- Vältä liiallista hiukkasaltistusta: Minimoi puhaltimen altistuminen liiallisille hiukkasmäärille, kuten pölylle tai hienoille hiukkasille, jotka voivat johtaa tukkeutumiseen. Toteutetaan toimenpiteitä hiukkasten syntymisen hallitsemiseksi ja minimoimiseksi ympäröivässä ympäristössä.
- Säännölliset tarkastukset: Tarkista säännöllisesti puhaltimen tulo- ja ulostuloalueet tukkeumien tai tukkeumien varalta. Poista välittömästi kertyneet roskat tai vieraat esineet.
- Ilmanvaihtojärjestelmän oikea käyttö: Varmista, että venturi-puhallin on sopivan kokoinen ja sovitettu ilmanvaihtojärjestelmään. Oikea ilmavirran ja paineen hallinta voi vähentää tukkeutumisriskiä.