BENCHMARK SCIENTIFIC Hybex-sarjan Erlenmeyer-pullot


Benchmark Scientific Hybex -sarjan Erlenmeyer-pullot soveltuvat sekoitus-, lämmitys-, jäähdytys-, inkubointi-, suodatus-, varastointi- ja muihin nesteenkäsittelyprosesseihin.

Suodattaa
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
B3110-50
50mL€67.49
Tarjouspyyntö
A
B3110-125
125mL€82.47
Tarjouspyyntö
A
B3110-250
250mL€96.16
Tarjouspyyntö
B
B3220-250
250mL€255.33
Tarjouspyyntö
B
B3220-500
500mL€154.95
Tarjouspyyntö
A
B3110-500
500mL€67.25
Tarjouspyyntö
B
B3220-1000
1000mL€210.70
Tarjouspyyntö
A
B3110-1000
1000mL€103.12
Tarjouspyyntö
A
B3110-2000
2000mL€31.50
Tarjouspyyntö
B
B3220-2000
2000mL€76.88
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Ne on valmistettu korkealaatuisesta borosilikaatti 3.3. lasia, joka tarjoaa alhaisen lämpölaajenemiskertoimen ja korkean lämpötilan kestävyyden verrattuna tavallisiin laboratoriopulloihin (tai soodakalkkilasiin).
  • Niiden vinot sivut ja kapeat kaulat mahdollistavat sisällön sekoittamisen pyörittämällä ilman roiskevaaraa, joten ne sopivat ihanteellisesti titraamiseen ja nesteiden keittämiseen.
  • Niissä on pysyvä, valkoinen emaliasteikkomerkinnät tilavuuden mittaamista varten ja valkoinen tunnistelaatikko merkintää tai koodausta varten.
  • Nämä Erlenmeyer-pullot voidaan steriloida autoklaavi- tai kuivalämpömenetelmällä.
  • Vertailuarvot 50 ml erlenmeyerpullo on suunniteltu vakiosovelluksiin ja tulee ilman korkkeja tai kierteitä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on GL45-korkkien tarkoitus?

GL45-korkkeja käytetään nesteiden siirtämiseen suljetussa ja steriilissä liitäntäjärjestelmässä. Nämä kierrekorkit on valmistettu autoklavoitavasta polypropeenista, joka kestää korkeita lämpötiloja (jopa 140 astetta F) ja ovat murtumattomia. Ne ovat yhteensopivia Erlenmeyer-pullojen kanssa, joiden koko vaihtelee välillä 250 - 2000 ml.

Mikä on Hybex-lasi?

Hybex-lasi kestää korkeita lämpötiloja ja soveltuu erinomaisesti ravistukseen, materiaalin valmisteluun ja pitkäaikaiseen varastointiin.

Mikä on autoklaavi?

Autoclave on höyrysterilointilaite, joka sopii erinomaisesti terveydenhuoltoon tai teollisiin sovelluksiin. Se käyttää paineen alaista höyryä 15–20 minuutin ajan tuhotakseen haitallisia bakteereja, viruksia, sieniä ja itiöitä esineistä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?