AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 Pneumaattinen ilmapuhallin, Venturi-tyylinen, 1 tuuman sisääntulo, 5041 cfm | AA9BJA 1C095

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 Pneumaattinen ilmapuhallin, Venturi-tyylinen, 1 tuuman sisääntulo, 5041 cfm

Varastossa
Tuote: AA9BJA Malli: ASI-4100Ristiviite: 1C095

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€974.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenturi Style Pneumaattinen ilmapuhallin
Ilmankulutus @ 50 Psig117 CFM
Ilmankulutus @ 70 Psig152 CFM
Ilmavirta @ 50 Psig3785 CFM
Ilmavirta @ 70 Psig4562 CFM
Ilmavirta @ 90 Psig5041 CFM
Pohjan halkaisija.14 1 / 3 "
PohjamateriaaliaValettu alumiini
Pulttiympyrän halkaisija.13 1 / 6 "
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI197 CFM
Asumisen viimeistelySinkitty
KoteloTeräs
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNPT
Pituus46 1 / 2 "
Maks. Tulopaine140 psi
Paikan koko5 / 9 "
TyyppiVenturi-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414596595
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASI-4100 Venturi -puhaltimissa, jotka tunnetaan nimellä ilmatorvi, on kevyt valettu alumiinipohja ilman liikkuvia osia. Yksikkö käyttää paineilmaa tai höyryä ja sitä käytetään vaarallisten höyryjen ja kaasujen tuuletukseen suljetuissa tiloissa
    • Ilman kulutus @ 50 PSIG (117 cfm)
    • Ilman kulutus @ 70 PSIG (152 cfm)
    • Ilman kulutus @ 90 PSIG (197 cfm)
    • Ilmavirta yhteensä @ 50 PSIG (3785 cfm)
    • Ilmavirta yhteensä @ 70 PSIG (4562 cfm)
    • Ilmavirta yhteensä @ 90 PSIG (5041 cfm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoIlmankulutus @ 50 PsigIlmankulutus @ 70 PsigPituusIlmavirta @ 50 PsigIlmavirta @ 70 PsigIlmavirta @ 90 PsigPohjan halkaisija.Hinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1200 Pneumaattinen ilmapuhallin, Venturi-tyylinen, 1/2 tuuman sisääntulo, 1580 cfm | AA9BHY 1C089 ASI-12001 / 2 "38 CFM53 CFM32 1 / 8 "1211 CFM1429 CFM1580 CFM7 5 / 16 "€411.23
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-2900 Pneumaattinen ilmapuhallin, Venturi-tyylinen, 1 tuuman sisääntulo, 3752 cfm | AA9BHZ 1C093 ASI-29001"76 CFM99 CFM44 "2770 CFM3340 CFM3752 CFM11.16 "€633.49
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 Pneumaattinen ilmapuhallin, Venturi-tyylinen, 1/2 tuuman sisääntulo, 1422 cfm | AE2MMV 4YG44 ASI-10001 / 2 "38 CFM53 CFM16 1 / 3 "935 CFM1274 CFM1422 CFM7 5 / 16 "€362.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 Pneumaattinen ilmapuhallin, Venturi-tyylinen, 1 tuuman sisääntulo, 5041 cfm
€974.23 / yksikkö