VESTIL LM-HP-sarjan koukkulevyt


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: Hopea , Fork Pocket Center: 13 " , Haarukkataskun korkeus: 1 3 / 4 " , Haarukan paksuus: 1.75 " , Haarukan leveys: 6.5 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Korkeus ilman koukkua: 6" , Koukun avautumisetäisyys: 1.25 " , Materiaali: Teräs , Mukana turvahihna: Kyllä , Paksuus: 3.25 " , Leveys: 24 "
TyyliMalliKokoKorkeusHook TypeHinta (ei alv)
A
LM-HP4-R
4000 lbs.12.13 "Jäykkä€337.37
B
LM-HP4-S
4000 lbs.13.63 "Kääntyvä€284.24
C
LM-HP6-S
6000 lbs.15 "Kääntyvä€350.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?