AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Venturi-puhaltimet


Air Systems Internationalin venturipuhaltimet ovat ihanteellisia ahtaisiin tiloihin, ilmanvaihtojärjestelmiin ja vaarallisiin ympäristöihin, joissa ne toimivat esimerkiksi ahtaiden tilojen tuulettamisessa, höyryjen, kaasujen tai pölyhiukkasten poistamisessa ja raittiisen ilman kierron helpottamisessa. Nämä pneumaattiset ilmapuhaltimet, de...Venturi-tyyliin allekirjoitettu, luo nopean ilmavirran hyödyntämällä venturi-ilmiötä, ilmiötä, jossa suljetun alueen läpi kulkeva neste kokee vahvistetun ilman nopeuden.Lue lisää

Suodattaa
Pohjamateriaalia: Valettu alumiini , Asunnon viimeistely: Sinkitty , Kotelon materiaali: Teräs , Sisääntulon tyyppi: NPT , Max. Tulopaine: 140 psi , Tyyppi: Venturi-tyyli
TyyliMalliSisääntulon kokoIlmankulutus @ 50 PsigIlmankulutus @ 70 PsigPituusIlmavirta @ 50 PsigIlmavirta @ 70 PsigIlmavirta @ 90 PsigPohjan halkaisija.Hinta (ei alv)
A
ASI-4100
1"117 CFM152 CFM46 1 / 2 "3785 CFM4562 CFM5041 CFM14 1 / 3 "€974.23
A
ASI-2900
1"76 CFM99 CFM44 "2770 CFM3340 CFM3752 CFM11.16 "€633.49
A
ASI-1200
1 / 2 "38 CFM53 CFM32 1 / 8 "1211 CFM1429 CFM1580 CFM7 5 / 16 "€411.23
A
ASI-1000
1 / 2 "38 CFM53 CFM16 1 / 3 "935 CFM1274 CFM1422 CFM7 5 / 16 "€362.03

Toimintamekanismi

  • Venturi-tyylinen pneumaattinen ilmapuhallin imee ympäröivää ilmaa sisäänottoaukkonsa kautta, jolloin se pääsee järjestelmään.
  • Ilma kulkee sitten ahtautuneen suuttimen tai kurkun osan läpi, jolloin syntyy kapea virtausreitti.
  • Kun ilma kulkee ahtautuneen suuttimen läpi, sen nopeus kasvaa Venturi-ilmiön ansiosta. Tästä on seurauksena suurempi ilmannopeus.
  • Lisääntynyt ilmannopeus ahtautuneessa osassa luo paine-eron kurkun ja ympäröivän alueen välille.
  • Suurinopeuksinen ilmavirta supistetusta suuttimesta muodostaa matalapaineisen alueen, mikä saa ympäröivän ympäristön ilman kulkeutumaan tai vetäytymään puhaltimeen.
  • Mukana kulkeutunut ympäröivä ilma sekoittuu nopean ilmavirran kanssa, jolloin syntyy sekoitettu ilmaseos, jonka tilavuus ja nopeus ovat lisääntyneet.
  • Sekoitettu ilmaseos poistetaan sitten puhaltimen ulostuloaukosta, mikä luo nopean ilmavirran.

Ominaisuudet

  • Näitä Venturi-tyyppisiä pneumaattisia ilmapuhaltimia käytetään korkean kuumuuden paikoissa parantamaan suorituskykyä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.
  • Ne on varustettu galvanoidulla terästorvella, joka on vaihdettava, mikä varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon huollon.
  • Näissä Venturi-puhaltimissa on valettu alumiinipohja kestävyyden ja helpon siirrettävyyden takaamiseksi.
  • Ne noudattavat API-standardin peruskokoja, mikä varmistaa yhteensopivuuden ja helpon integroinnin olemassa olevien järjestelmien kanssa.
  • Nämä puhaltimet tuottavat virtausnopeudet jopa 8000 cfm ja voivat toimia jopa 140 psi:n paineissa.

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko useita Venturi-puhaltimia kytkeä sarjaan tai rinnan?

Kyllä, on mahdollista kytkeä useita Venturi-puhaltimia sarjaan tai rinnakkain, jotta ilmavirtaus- tai imukyky paranee. Sarjakokoonpanossa yhden puhaltimen teho syötetään seuraavan puhaltimen tuloon, mikä johtaa kohonneeseen paineeseen ja ilmavirtaan. Sitä vastoin rinnakkaisasennuksessa useat puhaltimet toimivat samanaikaisesti, mikä lisää yleistä ilmavirtaa tai imukapasiteettia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?