Breather Box ilmansuodatin
Nämä yksiköt tarjoavat D-luokan hengitysilmaa jopa 8 käyttäjälle syrjäisissä paikoissa. Ne myös valvovat häkää käyttäjien turvallisuuden vuoksi.
Vuodesta 1986 lähtien Air Systems International on valmistanut turvalaitteita sotilaalliseen puolustukseen, teollisuuteen, hallintoon, vaaratilanteisiin ja hätätilanteisiin, rakentamiseen sekä palo-/pelastussovelluksiin. Yrityksen pääkonttori on Chesapeake, Virginia, USA. Lue lisää
Huolehdi viileästä hengittävästä ilmasta, joka kulkee jäähdyttimen läpi ja alentaa lämpötilaa altistamalla kelalle ja sen ympärille pumpatulle jäälle. Järjestelmät käytettäväksi tavallisten painesuodatuspaneelien tai hengitysilmakompressorien kanssa kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa
Poista epäpuhtaudet ja tarkkaile ilmansyötön kaasupitoisuutta. Liitä hengitysilman suodatuspumppuihin tai ympäröiviin ilmapumppuihin ja mittaa jatkuvasti CO: n ja hapen pitoisuutta paineilmassa
Kuljeta happisäiliöitä, ja niissä on matalapainehälytykset ja useita poistoputkia; ihanteellinen palo-, pelastus- ja hätätilanteissa. Ominaisuudet I / O-painemittarit, taitettavat kahvat, suurivirtaussäädin, matalapainevaroitin, pikalukitettavat letkutelineet, sisäänrakennetut takaiskuventtiilit ja teräsrunko mustalla jauhemaalilla
Vähennä korkeaa painetta teesarjan ja joustavien letkuliittimien avulla. Sarjat mahdollistavat jatkuvan ilmavirran vaihdettaessa käytettyjä ilmapulloja ja sisältävät säätimet, ulostuloputkikokoonpanot, matalapainepillit, varoventtiilit ja liitosruiskut takaiskuventtiileillä
Kymmenen jalan pituiset lentoletkut, joiden suurin käyttöpaine on 250 psi. Ihanteellinen käytettäväksi hengitysilmakompressoreilla
Alumiinista / teräksestä valmistetut korkealaatuiset ilmapullotelineet ja SCBA-varastotelineet, joiden enimmäiskapasiteetti on 25 sylinteriä
Ihanteellinen hengittävän ilman toimittamiseen palomiehille tai pelastustyöntekijöille vaarallisissa paikoissa. Sisällytä DOT / TC: n hyväksymät hengitysilmasylinterit, joiden suurin käyttöpaine on 5000 psi
Ilmansuodatinpaketit, automaattiset tyhjennyskokoonpanot, poistosuodattimet, etähälytykset, CO / O2-testisarjat, ilmansylinterin säätimet ja korkeapainesäätimet, joita käytetään halutun käyttöpaineen ylläpitämiseen ja asianmukaisen ilmansyötön varmistamiseen
Soveltuu sovelluksiin, joissa on paineen tarve ja tasavirtaiset hengityssuojaimet. Voi toimia paineissa, jotka vaihtelevat välillä 0-110 psi ja ovat saatavana 9/115/230 voltin muunnoksina
Kierrätä ilmaa ja poista huonot ja haihtuvat höyryt pienistä tiloista, säiliöistä ja astioista. Voidaan käyttää tuulettimen tai puhaltimen kanssa nopeuden kiihdyttimenä pitkillä kanavamatkoilla. Raskaat suljetun tilan tuulettimet ja keskipakopuhaltimet vaaditun ilman / kaasun virtauksen ylläpitämiseksi. Saatavana teräs- ja alumiinivaihtoehtoina
Sisältää puhaltimen pyörät ja tuulettimet, jotka ovat yhteensopivia suljetun tilan puhaltimien kanssa
Sisältää hälytykset, kanavasta kanavaan -liittimet, tulosuodattimen pidikkeet, kanavasovittimet ja -liittimet, yleiset satulan tuuletintelineet ja ilmanvaihtokanavan kannattimen ilmanvaihtojärjestelmien ylläpitoa ja korjaamista varten
Sisältää ilmakanavat, ilmanvaihtosarjat, kanavatelineet ja johtavat ilmakanavat vanhentuneen ilman ja höyryjen poistamiseksi ulkona ja raikkaan ilman ohjaamiseksi suljettuihin tiloihin
Puhdistamojen, voimalaitosten, telakoiden ja muiden teollisuusympäristöjen pakokaasujen vaaralliset ja räjähtävät höyryt. Kierrä viileää ilmaa tiloissa, joissa lämpötila on kohonnut tai joissa raskaat laitteet saattavat ylikuumentua
Käytetään epämiellyttävien hajujen ja vanhentuneen ilman poistamiseen suljetuista tiloista ja ovat riittävän pienikokoisia sopimaan pieniin tiloihin ja kiertämään ilmaa
Asennettu kaivojen tai säiliöiden aukkoon ilmakanavan liittämiseksi laitteen molempiin päihin ja raikkaan ilman toimittamiseksi. Voi toimia lämpötiloissa -158 - 250 ° F ja on saatavana johtavina / vakio / valettuina polyetyleenimuunnelmina
Sisältää OSHA: n määrittelemät hiilimonoksidikorvausanturit käytettäväksi CO-91 -sarjan näyttöjen kanssa
Brändin laaja valikoima sisältää suljetun tilan venturi-puhaltimet, toimitetut ilmakompressorit ja ulkoilmapumput, toimitetut ilmakompressorit ja ulkoilmapumput, letkujen turvakaapelit, SCBA- ja hengitysilmasylinterit, hengitysilmaletkut, satulatuulettimet, kaskadiilmasarjat ja -jakoputket, suljetun tilan suodattimet, suodattimet, käsikäyttöiset tuulettimet ja puhaltimet, käsipuhaltimet ja puhaltimet kanavat ja liittimet sekä lentokoneen jäähdytysjärjestelmät. Air System Internationalin suljetussa tilassa olevat Venturi -puhaltimet Käytä kyllästettyä höyryä tai paineilmaa virtalähteenä vaarallisten savujen/höyryjen poistamiseen, ja niitä käytetään maanalaisissa varastosäiliöissä ja maanalaisissa paikoissa. Niissä on tukeva galvanoitu teräsrunko ja alumiinipohja rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Air Systemsin venturipuhaltimilla on tehokas poisto jalostamoissa, voimalaitoksissa ja terästeollisuudessa. Brändin ilmansuodatusjärjestelmät on ilmakompressori, joka puristaa ympäröivää ilmaa hengityssuojainten käyttäjille. Paineilma kulkee korkealaatuisen suodattimen läpi poistaakseen epäpuhtaudet ja varmistaakseen puhtaan ja turvallisen hengitysilman. Niissä on hiilimonoksidin (CO) valvonta, joka tarkistaa jatkuvasti hiilimonoksidin läsnäolon ja hälyttää, jos tasot ylittävät turvallisuusrajat. Näissä järjestelmissä on visuaalinen turvavirtausmittari, joka tarkistaa ilmavirran ja varmistaa riittävän ilmansyötön. Ne on varustettu sisäänrakennetulla paineilmanpuhdistusmittarilla (CPO), joka arvioi ilmanlaadun poistamalla epäpuhtaudet, kosteuden ja öljyn ja antaa reaaliaikaista palautetta. Näissä suodatusjärjestelmissä on kiinteä alumiinilohkojakoputkisto, joka toimii paineilman keskeisenä jakelupisteenä, mikä helpottaa oikeanlaista reititystä järjestelmän osiin.
Air Systems Internationalin osanumerot viittaavat usein erilaisiin Texas Pneumatic Toolsin tuotteisiin. Joten jos etsit Air Systems Internationalin puhallinta, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.
Nämä Air Systems Internationalin tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.
Nämä yksiköt tarjoavat D-luokan hengitysilmaa jopa 8 käyttäjälle syrjäisissä paikoissa. Ne myös valvovat häkää käyttäjien turvallisuuden vuoksi.
Breather Box on kannettava suodatusjärjestelmä, joka on suunniteltu tarjoamaan D-luokan hengitysilmaa työntekijöille. Se suodattaa kompressorista tulevan ilman ja tarkkailee CO- ja happitasoja. Siinä on kolme suodatusvaihetta, jotka poistavat veden, hiukkaset, öljyt, sumut, erittäin hienot hiukkaset, orgaaniset höyryt ja hajut. Tässä tuuletuslaatikossa on suodattimen vaihtoilmaisimet. Suodatusteho on 99.99 %, kun hiukkaskoko on vähintään 0.01 mikronia. Tämä järjestelmä sisältää CO-monitorin, jossa on akku-, tasa- tai vaihtovirtavaihtoehtoja sekä ääni- ja visuaaliset hälytykset. Sen mukana tulee POA (point-of-attachment) -laatikot, jotka lisäävät hengityssuojaimen käyttöä.
Ne ovat öljyttömiä siipiilmakompressoreita, jotka toimivat alhaisella paineella. Näiden pumppujen paine ei ylitä 15 psi.
Kyllä, kun nämä kompressorit puristavat ilmaa pienempään tilavuuteen, ilma lämpenee. Tämä lisää ilman painetta ja lämpötilaa.
Ilmakäyttöiset yksiköt käyttävät paineilmaa virtalähteenä, mikä tarjoaa monipuolisuutta vaarallisissa paikoissa ja verkon ulkopuolella. Ne ovat kevyitä ja kannettavia, joten niitä on helppo kuljettaa. Sitä vastoin sähkötuulettimet ja puhaltimet saavat virtansa pistorasiasta tai akuista, joten ne sopivat sisä- tai kaupunkiympäristöön. Ne tarjoavat jatkuvan toiminnan ja niissä on usein vaihtelevat nopeusasetukset. Sähköyksiköt ovat yleensä tehokkaampia eivätkä aiheuta päästöjä, kun taas ilmakäyttöiset yksiköt tuottavat vähemmän melua.
Ne ovat öljyttömiä siipiilmakompressoreita, jotka toimivat alhaisella paineella. Näiden pumppujen paine ei ylitä 15 psi.
Kyllä, kun nämä kompressorit puristavat ilmaa pienempään tilavuuteen, ilma lämpenee. Tämä lisää ilman painetta ja lämpötilaa.
Air Systems Internationalin kääntyvät liittimet ovat ihanteellisia asennuksiin kosteisiin ympäristöihin tai tiloihin, joissa vaaditaan pitkiä imuletkuja. Niissä on sisäänrakennettu paineenalennusventtiili, joka rajoittaa veden nousua yli 160 tuumaa säiliön romahtamisen estämiseksi. Niissä on ON / OFF virtausventtiili ja painemittari tehokkuuden parantamiseksi.
Hengitysilmakompressorijärjestelmät on suunniteltu tuottamaan hengityssuojaimen kanssa yhteensopivaa ilmaa. Nämä järjestelmät on räätälöity vastaamaan hengityssuojainten käytön erityisvaatimuksia, mukaan lukien kompressorin koko, FDA:n elintarvikelaatuinen voiteluöljy, D-luokan suodatus, CO-valvonta, jäähdytetty kuivausrumpu, kondenssiveden tyhjennyssäiliö ja sopiva ilmanjakojärjestelmä. Vaikka laitoksen ilmakompressoria ei ole erityisesti suunniteltu tai optimoitu hengityssuojainten käyttöön, eikä siinä välttämättä ole näitä erikoisominaisuuksia.