A laakerit: Holkki , Rungon halkaisija: 3.5 " , Pultin ympyrän halk.: 2-13 / 16 " , Kotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Kehys: standardista poikkeava , Kehyksen materiaali: Valurauta , Hz: 50/60 , Eristysluokka: A , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Varjostettu pylväs , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: kierteitetyt , Moottorin alisovellus: Jääkaappi / pakastin , Moottorin tyyppi: Varjostettu pylväs , Asennus: Taka ja jalka , Tyyppikilven RPM: 1550 , vaihe: 1 , RPM-alue: 1501-1600 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 4 " , Akselin pituus: 1 / 2 " , Akselin suunta: Ylös, alas tai vaakasuunnassa , Akselin tyyppi: Kierre 1 / 4-20
Laakerin moottorit
Daytonin varjostetuissa napayksiköissä, joissa on LVI -AC -moottorit, on alhainen käynnistysmomentti, joka tarjoaa sujuvan ja hiljaisen käynnistyksen samalla taloudellisesti. Niissä on yksi holkki, joka tarvitsee vähemmän huoltoa kuin moottorit. Valitse useista näistä yksikkölaakereista, joita on saatavana 0.17, 0.25, 0.33, 0.34 ja 0.42 kuorman ampeerivaihtoehdoilla.