A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 15-13/16 , Purkausleveys (tuumaa): 12.5 , Asunnon viimeistely: Sinkitty , Kotelon korkeus: 24.187 " , Kotelon pituus: 22.5 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 12.5 " , Imuläpimitta: 14-3 / 4 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Puhaltimen kierrosluku: 740 , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Moottorikotelo: TEFC , Asennusasento: Puhaltimen akseli vaakasuorassa , Akselin halkaisija: 1" , Tyyppi: Hihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti , Pyörän halkaisija: 15 1 / 16 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 9"
Hihnakäyttöiset puhaltimet, 15-1/16 tuumaa, yksi sisääntulo
Dayton-neliön muotoiset puhaltimet on valmistettu tuottamaan suurvirtaista ilmavirtaa märkämattojen, verhoilun, kovapintaisten lattioiden, seinien ja kattojen nopeaan kuivumiseen. Näissä puhaltimissa on sinkitty teräsrunko ja teräspyörät, jotka tarjoavat lujuutta, korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä. Yhden ilman tulo vetää ilmaa puhaltimen kotelon toiselta puolelta ja hihnakäytön rakenne tarjoaa joustavuutta kierrosluvun suhteen. Valitse laajasta valikoimasta näitä yhden tulon, eteenpäin suuntautuvia puhaltimia, saatavana 1- ja 3 -vaihemoottoriversioina.