VALCO VALLEY TOOL AND DIE Nappipainikkeet


Suodattaa
TyyliMalliMitataPää Dia.Pään korkeusMateriaaliTyyliTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
E130
.0180.240 "ja 0.240"0.280 "ja 0.280"C-1050 teräsEDual0.35 "€9.84
B
A134
.0180.250 "0.39 "C-1050 teräsAYksi pää0.35 "€9.11
C
D131
.0180.250 "0.28 "C-1050 teräsDTuplapää0.365 "€5.36
B
A130
.0180.250 "0.28 "C-1050 teräsAYksi pää0.365 "€7.76
D
B130
.0180.250 "0.28 "C-1050 teräsBYksi pää0.365 "€8.03
D
B150
.0200.312 "0.37 "C-1050 teräsBYksi pää0.44 "€8.77
B
A150
.0200.312 "0.37 "C-1050 teräsAYksi pää0.44 "€9.28
C
D150
.0200.312 "0.37 "C-1050 teräsDTuplapää0.44 "€5.63
A
E140
.0200.302 "ja 0.302"0.370 "ja 0.290"C-1050 teräsEDual0.44 "€10.42
D
B134
.0200.250 "0.39 "C-1050 teräsBYksi pää0.35 "€9.14
E
II130
.0220.250 "0.28 "Ruostumaton teräsIIYksi pää0.25 "€17.89
E
II132
.0250.250 "0.37 "Ruostumaton teräsIIYksi pää0.312 "€18.30
E
II150
.0250.312 "0.37 "Ruostumaton teräsIIYksi pää0.312 "€20.34
B
A180
.0250.375 "0.37 "C-1050 teräsAYksi pää0.51 "€10.68
D
B180
.0250.375 "0.37 "C-1050 teräsBYksi pää0.51 "€11.71
B
A170
.0250.365 "0.37 "C-1050 teräsAYksi pää0.53 "€11.01
B
A161
.0250.365 "0.37 "C-1050 teräsAYksi pää0.51 "€10.55
C
D182
.0250.375 "0.44 "C-1050 teräsDTuplapää0.53 "€7.56
C
D181
.0250.375 "0.37 "C-1050 teräsDTuplapää0.53 "€7.15
E
II180
.0300.375 "0.37 "Ruostumaton teräsIIYksi pää0.375 "€20.55

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?