Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALCO VALLEY TOOL AND DIE B150 Snap Button, tyyli B, 0.312 pään halkaisija, 0.370 pään korkeus, 10 pk | AC8TPF 3DRA6

VALCO VALLEY TOOL AND DIE B150 Snap Button, tyyli B, 0.312 pään halkaisija, 0.370 pään korkeus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC8TPF Malli: B150Ristiviite: 3DRA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap-painiketta
Suorittaa loppuunsinkki
Mitata.020
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.37 "
MateriaaliC-1050 teräs
Pyöreä letkutunnus0.550 - 1.000 "
Neliön muotoinen letkutunnus0.450 - 1.000 "
TyyliB
TyyppiYksi pää
Leveys0.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE B150 Snap Button, tyyli B, 0.312 pään halkaisija, 0.370 pään korkeus, 10 pk
€8.77 /pakkaus