Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALCO VALLEY TOOL AND DIE II130 Snap Button, Style Ii, 0.250 pään halkaisija, 0.280 pään korkeus, 5PK | AC8TPP 3DRC6

VALCO VALLEY TOOL AND DIE II130 Snap Button, Style Ii, 0.250 pään halkaisija, 0.280 pään korkeus, 5PK

Varastossa
Tuote: AC8TPP Malli: II130Ristiviite: 3DRC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap-painiketta
Mitata.022
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.28 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Pyöreä letkutunnus0.430 - 0.870 "
Neliön muotoinen letkutunnus0.410 - 0.870 "
TyyliII
TyyppiYksi pää
Leveys0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE II130 Snap Button, Style Ii, 0.250 pään halkaisija, 0.280 pään korkeus, 5PK
€17.89 /pakkaus