Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALCO VALLEY TOOL AND DIE II132 Snap Button, Style Ii, 0.250 pään halkaisija, 0.370 pään korkeus, 5PK | AC8TPQ 3DRC7

VALCO VALLEY TOOL AND DIE II132 Snap Button, Style Ii, 0.250 pään halkaisija, 0.370 pään korkeus, 5PK

Varastossa
Tuote: AC8TPQ Malli: II132Ristiviite: 3DRC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap-painiketta
Mitata.025
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.37 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Pyöreä letkutunnus0.570 - 0.870 "
Neliön muotoinen letkutunnus0.430 - 0.870 "
TyyliII
TyyppiYksi pää
Leveys0.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE II132 Snap Button, Style Ii, 0.250 pään halkaisija, 0.370 pään korkeus, 5PK
€18.30 /pakkaus