Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALCO VALLEY TOOL AND DIE D150 Snap Button, tyyli D, 0.312 pään halkaisija, 0.370 pään korkeus, 5PK | AC8TPJ 3DRA9

VALCO VALLEY TOOL AND DIE D150 Snap Button, tyyli D, 0.312 pään halkaisija, 0.370 pään korkeus, 5PK

Varastossa
Tuote: AC8TPJ Malli: D150Ristiviite: 3DRA9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap-painiketta
Suorittaa loppuunsinkki
Mitata.020
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.37 "
MateriaaliC-1050 teräs
Pyöreä letkutunnus0.820 - 1.120 "
Neliön muotoinen letkutunnus0.820 - 1.120 "
TyyliD
TyyppiTuplapää
Leveys0.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE D150 Snap Button, tyyli D, 0.312 pään halkaisija, 0.370 pään korkeus, 5PK
€5.63 /pakkaus