SPEEDAIRE Kaksitoiminen pienikokoinen ilmasylinteri, perusasennus, 3/4 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 3 / 4 " , Sylinterin tyyppi: Kompakti , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 88 lb , Max. Paine: 200 psi , Kiinnitys: Perus , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: # 10-32 UNF , Tangon kierteen pituus: 0.46 " , Tangon kierteen koko: # 10-32 Nainen , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusRod Dia.TahtiHinta (ei alv)
A
5YCX8
1.64 "3 / 16 "1 / 4 "€117.29
A
5YCX9
1.89 "3 / 16 "1 / 2 "€117.29
B
5YCR3
1.815 "5 / 16 "1 / 4 "€72.02
B
5YCR4
2.065 "5 / 16 "1 / 2 "€72.02
A
5YCY0
2.14 "3 / 16 "3 / 4 "€117.29
A
5YDA6
2.26 "3 / 16 "1 / 4 "€125.78
B
5YCR5
2.315 "5 / 16 "3 / 4 "€72.02
B
5YCR6
2.565 "5 / 16 "1"€72.02
B
5YCJ9
2.685 "5 / 16 "2"€73.70
A
5YDA9
3.01 "3 / 16 "1"€125.78
A
5YCY2
3.39 "3 / 16 "2"€133.36
B
5YCR7
3.565 "5 / 16 "2"€79.64
B
5YCK0
3.685 "5 / 16 "3"€77.98
A
5YDC0
4.01 "3 / 16 "2"€148.47
A
5YCY3
4.39 "3 / 16 "3"€128.78
B
5YCR8
4.565 "5 / 16 "3"€83.84
B
5YCK1
4.685 "5 / 16 "4"€77.65
A
5YDC1
5.01 "3 / 16 "3"€148.47
A
5YCY4
5.39 "3 / 16 "4"€139.24
B
5YCR9
5.565 "5 / 16 "4"€88.19
A
5YDC2
6.010 "3 / 16 "4"€148.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?