MILWAUKEE VALVE Pronssipalloventtiili, hylsy


Suodattaa
Rungon materiaali: Pronssi , Konepellin tyyli: Liitto , Luokka: Luokan 125 , Liitäntätyyppi: Pistorasia , Kahvan materiaali: Takorauta , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Nesteen lämpötila: 406-astetta F , Max. Höyryn paine: 125 psi , Max. Vedenpaine: 200 psi , Varren materiaali: Pronssi , Venttiilin varren tyyppi: Nouseva
TyyliMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta (ei alv)
A
1502.375
1 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "€92.93
A
1502.5
2 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "€92.36
A
1502 1
2 15 / 16 "1"4.375 "€167.92
A
1502.75
2 35 / 64 "3 / 4 "4"€122.50
B
1502 - 112
3 11 / 16 "1.5 "5.625 "€282.67
A
1502 - 114
3.375 "1.25 "5.125 "€216.79
B
1502 2 "
4.437 "2"6-11 / 16 "€427.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?