Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALCO VALLEY TOOL AND DIE E140 Snap Button, Style E, 0.302 Head Dia., 0.37/0.29 Head Height, 5PK | AC8TPN 3DRC4

VALCO VALLEY TOOL AND DIE E140 Snap Button, tyyli E, 0.302 pään halkaisija, 0.37/0.29 pään korkeus, 5PK

Varastossa
Tuote: AC8TPN Malli: E140Ristiviite: 3DRC4
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
€10.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap-painiketta
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Mitata.020
Pää Dia.0.302 "ja 0.302"
Pään korkeus0.370 "ja 0.290"
MateriaaliC-1050 teräs
Pyöreä letkutunnus0.520 - 1.000 "
Neliön muotoinen letkutunnus0.520 - 1.000 "
TyyliE
TyyppiDual
Leveys0.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE E140 Snap Button, tyyli E, 0.302 pään halkaisija, 0.37/0.29 pään korkeus, 5PK
€10.42 /pakkaus