Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALCO VALLEY TOOL AND DIE E130 Snap Button, tyyli E, 0.240 pään halkaisija, 0.280 pään korkeus, 5PK | AC8TPM 3DRC3

VALCO VALLEY TOOL AND DIE E130 Snap Button, tyyli E, 0.240 pään halkaisija, 0.280 pään korkeus, 5PK

Varastossa
Tuote: AC8TPM Malli: E130Ristiviite: 3DRC3
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
€9.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap-painiketta
Suorittaa loppuunsinkki
Mitata.018
Pää Dia.0.240 "ja 0.240"
Pään korkeus0.280 "ja 0.280"
MateriaaliC-1050 teräs
Pyöreä letkutunnus0.500 - 0.750 "
Neliön muotoinen letkutunnus0.440 - 0.750 "
TyyliE
TyyppiDual
Leveys0.35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE E130 Snap Button, tyyli E, 0.240 pään halkaisija, 0.280 pään korkeus, 5PK
€9.84 /pakkaus