Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALCO VALLEY TOOL AND DIE D131 Snap Button, tyyli D, 0.250 pään halkaisija, 0.280 pään korkeus, 5PK | AC8TPH 3DRA8

VALCO VALLEY TOOL AND DIE D131 Snap Button, tyyli D, 0.250 pään halkaisija, 0.280 pään korkeus, 5PK

Varastossa
Tuote: AC8TPH Malli: D131Ristiviite: 3DRA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap-painiketta
Suorittaa loppuunsinkki
Mitata.018
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.28 "
MateriaaliC-1050 teräs
Pyöreä letkutunnus0.620 - 0.870 "
Neliön muotoinen letkutunnus0.620 - 0.870 "
TyyliD
TyyppiTuplapää
Leveys0.365 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE D131 Snap Button, tyyli D, 0.250 pään halkaisija, 0.280 pään korkeus, 5PK
€5.36 /pakkaus