GRAINGER Vähähiilinen teräs 4.6 silmäpultti, tavallinen pinta


Suodattaa
TyyliMalliSilmä sisäpuolella Dia.Silmä ulkopuolella Dia.Kierteen kokoHinta (ei alv)
A
M16180.060.0080
6.0mm14.0mmM6€132.90
B
M16180.060.0070
6.0mm14.0mmM6€131.01
C
M16180.060.0050
6.0mm14.0mmM6€44.34
D
M16180.060.0030
6.0mm14.0mmM6€72.42
E
M16180.060.0040
6.0mm14.0mmM6€100.80
F
M16180.080.0070
8.0mm18.0mmM8€118.11
G
M16180.080.0120
8.0mm18.0mmM8€144.07
H
M16180.080.0060
8.0mm18.0mmM8€118.61
I
M16180.080.0050
8.0mm18.0mmM8€76.51
J
M16180.080.0140
8.0mm18.0mmM8€157.82
K
M16180.080.0100
8.0mm18.0mmM8€133.90
L
M16180.080.0080
8.0mm18.0mmM8€123.40
M
M16180.100.0040
10.0mm20.0mmM10€124.02
N
M16180.100.0060
10.0mm20.0mmM10€116.92
O
M16180.100.0080
10.0mm20.0mmM10€138.61
P
M16180.100.0110
10.0mm20.0mmM10€165.73
Q
M16180.100.0090
10.0mm20.0mmM10€145.23
R
M16180.100.0070
10.0mm20.0mmM10€128.26
S
M16180.100.0050
10.0mm20.0mmM10€130.57
T
M16180.100.0100
10.0mm20.0mmM10€131.72
U
M16180.100.0140
10.0mm20.0mmM10€194.66
V
M16180.120.0130
12.0mm25.0mmM12€99.16
W
M16180.120.0060
12.0mm25.0mmM12€67.07
X
M16180.120.0070
12.0mm25.0mmM12€72.88
Y
M16180.120.0080
12.0mm25.0mmM12€77.56
Z
M16180.120.0090
12.0mm25.0mmM12€85.06
A1
M16180.120.0110
12.0mm25.0mmM12€99.11
B1
M16180.120.0100
12.0mm25.0mmM12€76.47
C1
M16180.120.0120
12.0mm25.0mmM12€95.92
D1
M16180.120.0140
12.0mm25.0mmM12€100.18
E1
M16180.160.0060
16.0mm32.0mmM16€112.99
F1
M16180.160.0090
16.0mm32.0mmM16€112.77
G1
M16180.160.0070
16.0mm32.0mmM16€101.57
H1
M16180.160.0160
16.0mm32.0mmM16€198.56
I1
M16180.160.0140
16.0mm32.0mmM16€182.56
J1
M16180.160.0120
16.0mm32.0mmM16€122.85
K1
M16180.160.0100
16.0mm32.0mmM16€123.95
L1
M16180.160.0080
16.0mm32.0mmM16€115.53
M1
M16180.160.0180
16.0mm32.0mmM16€207.51
N1
M16180.160.0150
16.0mm32.0mmM16€172.17
O1
M16180.160.0130
16.0mm32.0mmM16€172.13
P1
M16180.160.0110
16.0mm32.0mmM16€129.47
Q1
M16180.160.0200
16.0mm32.0mmM16€238.95
R1
M16180.200.0120
18.0mm40.0mmM20€101.92
S1
M16180.200.0140
18.0mm40.0mmM20€115.74
T1
M16180.200.0160
18.0mm40.0mmM20€136.67
U1
M16180.200.0200
18.0mm40.0mmM20€136.91
V1
M16180.200.0100
18.0mm40.0mmM20€108.74
W1
M16180.200.0130
18.0mm40.0mmM20€119.84
X1
M16180.200.0080
18.0mm40.0mmM20€153.46
Y1
M16180.200.0110
18.0mm40.0mmM20€110.16
Z1
M16180.200.0150
18.0mm40.0mmM20€128.22
A2
M16180.200.0180
18.0mm40.0mmM20€151.91
B2
M16180.240.0100
22.0mm45.0mmM24€171.65
C2
M16180.240.0150
22.0mm45.0mmM24€289.63
D2
M16180.240.0110
22.0mm45.0mmM24€289.24
E2
M16180.240.0160
22.0mm45.0mmM24€191.30
F2
M16180.240.0140
22.0mm45.0mmM24€200.48
G2
M16180.240.0080
22.0mm45.0mmM24€337.46
H2
M16180.240.0200
22.0mm45.0mmM24€345.73
I2
M16180.240.0120
22.0mm45.0mmM24€196.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?