Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16180.100.0080 Silmukkapultti Hiiliteräs 4.6 M10X80, 25PK | AH7VNV 38DJ80

GRAINGER M16180.100.0080 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M10X80, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VNV Malli: M16180.100.0080Ristiviite: 38DJ80

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.10.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.20.0mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä80.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4288
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16180.100.0080 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M10X80, 25PK
€138.61 /pakkaus