Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16180.080.0120 Silmukkapultti Hiiliteräs 4.6 M8X120, 25PK | AH7VNN 38DJ74

GRAINGER M16180.080.0120 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M8X120, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VNN Malli: M16180.080.0120Ristiviite: 38DJ74

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€144.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.8.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.18.0mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä120.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4013
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16180.080.0120 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M8X120, 25PK
€144.07 /pakkaus