Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16180.080.0100 Silmäpultti Hiiliteräs 4.6 M8X100, 25PK | AH7VNM 38DJ73

GRAINGER M16180.080.0100 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M8X100, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VNM Malli: M16180.080.0100Ristiviite: 38DJ73

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€133.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.8.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.18.0mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä100.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2055
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16180.080.0100 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M8X100, 25PK
€133.90 /pakkaus