Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16180.080.0050 Eye Bolt Carbon Steel 4.6 M8X50, 25PK | AH7VNH 38DJ69

GRAINGER M16180.080.0050 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M8X50, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VNH Malli: M16180.080.0050Ristiviite: 38DJ69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.8.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.18.0mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä50.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7168
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16180.080.0050 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M8X50, 25PK
€76.51 /pakkaus