Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16180.060.0040 Eye Bolt Carbon Steel 4.6 M6X40, 25PK | AH7VNC 38DJ64

GRAINGER M16180.060.0040 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M6X40, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VNC Malli: M16180.060.0040Ristiviite: 38DJ64

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.6.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.14.0mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä40.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3398
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16180.060.0040 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M6X40, 25PK
€100.80 /pakkaus