Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16180.100.0060 Eye Bolt Carbon Steel 4.6 M10X60, 25PK | AH7VNT 38DJ78

GRAINGER M16180.100.0060 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M10X60, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VNT Malli: M16180.100.0060Ristiviite: 38DJ78

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.10.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.20.0mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä60.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1236
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16180.100.0060 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M10X60, 25PK
€116.92 /pakkaus