Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16180.120.0110 Silmukkapultti Hiiliteräs 4.6 M12X110, 10PK | AH7VPF 38DJ90

GRAINGER M16180.120.0110 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M12X110, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7VPF Malli: M16180.120.0110Ristiviite: 38DJ90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.12.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.25.0mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä110.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1408
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16180.120.0110 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M12X110, 10PK
€99.11 /pakkaus