Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16180.060.0080 Silmukkapultti Hiiliteräs 4.6 M6X80, 25PK | AH7VNF 38DJ67

GRAINGER M16180.060.0080 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M6X80, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VNF Malli: M16180.060.0080Ristiviite: 38DJ67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.6.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.14.0mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä80.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5607
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16180.060.0080 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M6X80, 25PK
€132.90 /pakkaus