DAYTON Päällystetyt / päällystämättömät kaapelit


Suodattaa
Pinnoitusmateriaali: Kirkas vinyyli , Ulkoläpimitta: 5 / 16 "
TyyliMalliKaapelin kokoPituusMateriaaliStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A
33RF61
1 / 4 "500ft.302 / 304 ruostumaton teräsX 7 191280 lb€2,495.96
A
33RF66
3 / 16 "250ft.302 / 304 ruostumaton teräsX 7 19740 lb€696.05
B
33 RH22
5 / 16 "250ft.304 Ruostumaton teräsX 7 191800 paunaa.€1,268.86
B
33 RH17
5 / 16 "250ft.304 Ruostumaton teräsX 1 192500 lb€1,552.54
C
33 RH67
5 / 16 "50ft.Galvanisoitu teräsX 7 191960 lb€95.72
C
33 RH66
5 / 16 "250ft.Galvanisoitu teräsX 7 191960 lb€420.76

Päällystetyt / päällystämättömät kaapelit

Dayton -kaapelit ovat ihanteellisia käytettäväksi manuaalisten tai sähköisten vintturien kanssa raskaiden kuormien vetämiseen / nostamiseen vaakasuunnassa. Nämä yksiköt on valmistettu 302/304 ruostumattomasta teräksestä tai sinkitystä teräksestä kestävyyden ja erinomaisen korroosionkestävyyden vuoksi. Valitut mallit on suojattu kirkkaalla / oranssilla vinyylitakilla, joka tarjoaa joustavuutta ja kulutuksenkestävyyttä sekä helpottaa niiden käsittelyä. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaapeleita, joiden pituudet vaihtelevat 50-500 jalkaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?