Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16180.060.0030 Silmäpultti Hiiliteräs 4.6 M6X30, 25PK | AH7VNB 38DJ63

GRAINGER M16180.060.0030 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M6X30, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VNB Malli: M16180.060.0030Ristiviite: 38DJ63

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€72.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.6.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.14.0mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä30.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2853
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16180.060.0030 Silmukkapultti hiiliteräs 4.6 M6X30, 25PK
€72.42 /pakkaus