Ilmakuljettimet

Suodattaa

EXAIR -

Tyhjiökuljetinsarja

Exairin karkaistusta teräksestä valmistetut ilmakuljetinsarjat kiinnittyvät mukavasti putkien liittimiin ja muuntaa ne tehokkaaksi kuljetusjärjestelmäksi. Niissä on vankka metalliseosrakenne, joka kestää kulutusta hankaavista romuista, koristeista ja muista irtotavarana olevista materiaaleista. Nämä kuljetinsarjat sisältävät kierteisen VAC-linjan, asennuskannattimet, suodattimen erottimen ja paineensäätimen. Niitä on saatavana 26, 35, 49, 55 ja 75 scfm ilmankulutusvaihtoehtoina.

TyyliMalliIlmankulutusIlmansuodatinLetkun kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A15207526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€833.81
A15210035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€894.39
A15212549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€1,020.22
A15215055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,070.24
A15220075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,271.59
EXAIR -

Exairin ilmakäyttöinen tyhjiökuljetin

Exair-karkaistun teräslejeeringin ilmakuljettimet siirtävät tilaa vieviä materiaaleja sekä vaaka- että pystyetäisyyksillä. Ne on valmistettu raskaasta metalliseoksesta, joka auttaa estämään ennenaikaista kulumista, ja niitä on saatavana 3/8- ja 1/4 tuuman NPT-ilmanottovaihtoehtoina.

TyyliMalliIlmankulutusIlmansuodatinLetkun kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A15007526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€613.48
A15010035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€746.48
A15012549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€747.05
A15015055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€808.15
A15020075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€896.06
EXAIR -

Paineilmakäyttöiset kuljettimet

Exair-paineilmalla toimivat kuljettimet on suunniteltu suurten materiaalimäärien siirtämiseen lastun, jätteen ja leikkuujätteen poistoon, osien siirtoon, täyttösuppiloiden täyttöön ja täyttöön. Niissä ei ole liikkuvia osia melutason minimoimiseksi, ja niissä on alumiinirakenne, joka minimoi kokonaispainon ja kestää kulumista hankaavissa olosuhteissa. Nämä kompaktit kuljettimet voidaan helposti liittää tavalliseen letkuun/letkuun, ja ne tarjoavat suuren suorituskyvyn tehokkuuden maksimoimiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmakuljettimia, saatavilla 1/4- ja 3/8 tuuman ilmanottoaukoissa.

TyyliMalliIlmankulutusIlmansuodatinLetkun kokoSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A606010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Ruostumaton teräs1.88 "3.880 "€460.60
A608010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Alumiini1.88 "3.880 "€168.53
A608114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Alumiini2.13 "3.880 "€188.61
A606114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Ruostumaton teräs2.13 "3.880 "€484.90
A606225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Ruostumaton teräs2.38 "3.880 "€527.78
A608225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Alumiini2.38 "3.880 "€204.58
A608333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Alumiini2.75 "4.38 "€265.28
A606333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Ruostumaton teräs2.75 "4.38 "€581.39
A608445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Alumiini3.25 "4.38 "€311.18
A606445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Ruostumaton teräs3.25 "4.38 "€649.92
TyyliMalliIlmankulutusIlmansuodatinLetkun kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A698010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€498.38
A698114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€511.30
A698225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€539.53
A698333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€567.49
A698445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€630.85
TyyliMalliIlmankulutusIlmansuodatinLetkun kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A696010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€789.01
A696114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€814.13
A696225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€858.74
A696333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€906.87
A696445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€946.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?