Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 6081 -ilmakuljettimen alumiini 1 tuuman letku 14.7 Scfm | AD8NFY 4LCN3

EXAIR 6081 Ilmakuljetin alumiinia 1 tuuman letku 14.7 Scfm

Varastossa
Tuote: AD8NFY Malli: 6081Ristiviite: 4LCN3

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€196.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakuljetin
Ilmankulutus14.7 scfm
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Letkun koko1"
Sisällä Dia.3 / 4 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.2.13 "
Kokonaispituus3.880 "
Painealue20 - 250 psi
Lämpötila Luokitus275-astetta F
tyhjiö-42 tuumaa H2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusIlmansuodatinLetkun kokoSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
EXAIR 6080 -ilmakuljettimen alumiininen 3/4 tuuman letku 10.7 Scfm | AD8NFW 4LCN1 608010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Alumiini1.88 "3.880 "€175.13
EXAIR 6082 -ilmakuljettimen alumiininen 1.25 tuuman letku 25.9 m8 | AD4NGA 5LCNXNUMX 608225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Alumiini2.38 "3.880 "€212.80
EXAIR 6083 -ilmakuljettimen alumiini 1-1 / 2 tuuman letku 33 Scfm | AD8NGC 4LCN7 608333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Alumiini2.75 "4.38 "€276.01
EXAIR 6084 -ilmakuljettimen alumiininen 2 tuuman letku 45 Scfm | AD8NGE 4LCN9 608445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Alumiini3.25 "4.38 "€323.72
EXAIR 6060 -ilmakuljetin ruostumatonta terästä 3/4 tuuman letku 10.7 Scfm | AD8NGG 4LCP2 606010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Ruostumaton teräs1.88 "3.880 "€478.35
EXAIR 6061 -ilmankuljetin ruostumatonta terästä 1 tuuman letku 14.7 Scfm | AD8NGJ 4LCP4 606114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Ruostumaton teräs2.13 "3.880 "€503.53
EXAIR 6062 Ilmakuljetin ruostumatonta terästä 1-1/4 tuuman letku 25.9 Scfm | AD8NGL 4LCP6 606225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Ruostumaton teräs2.38 "3.880 "€548.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 6081 Ilmakuljetin alumiinia 1 tuuman letku 14.7 Scfm
€196.26 / yksikkö