Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 6984 -ilmakuljettimen alumiininen 2 tuuman letku 45 Scfm | AD8NGF 4LCP1

EXAIR 6984 Ilmakuljetin alumiinia 2 tuuman letku 45 Scfm

Varastossa
Tuote: AD8NGF Malli: 6984Ristiviite: 4LCP1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€655.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankuljetinsarja
Ilmankulutus45 scfm
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Letkun koko2"
Sisällä Dia.1.75 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.3.25 "
Kokonaispituus4.38 "
Painealue20 - 250 psi
Lämpötila Luokitus275-astetta F
tyhjiö-28.5 tuumaa H2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusIlmansuodatinLetkun kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
EXAIR 6980 -ilmakuljettimen alumiininen 3/4 tuuman letku 10.7 Scfm | AD8NFX 4LCN2 698010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€498.38
EXAIR 6981 -ilmakuljettimen alumiininen 1 tuuman letku 14.7 Scfm | AD8NFZ 4LCN4 698114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€530.74
EXAIR 6982 Ilmakuljettimen alumiininen 1.25 tuuman letku 25.9 m8 | AD4NGB 6LCNXNUMX 698225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€539.53
EXAIR 6983 -ilmakuljettimen alumiini 1-1 / 2 tuuman letku 33 Scfm | AD8NGD 4LCN8 698333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€589.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 6984 Ilmakuljetin alumiinia 2 tuuman letku 45 Scfm
€655.04 / yksikkö