Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 150125 Ilmakuljettimen terässeos 1.25 tuumaa 49 CFM | AE9LAC 6KHL6

EXAIR 150125 Ilmakuljetin Terässeos 1.25 tuumaa 49 Cfm

Varastossa
Tuote: AE9LAC Malli: 150125Ristiviite: 6KHL6

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€775.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan ilman kuljetin
Ilmankulutus49 scfm
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Letkun koko1.25 "
Sisällä Dia.1"
MateriaaliKarkaistu terässeos
Dia ulkopuolella.2.38 "
Kokonaispituus3.880 "
Painealue20 - 250 psi
Lämpötila Luokitus400-astetta F
tyhjiö-83 tuumaa H2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusIlmansuodatinLetkun kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
EXAIR 150075 Ilmakuljettimen terässeos 3/4 tuuman 26 Scfm | AE9KZY 6KHL2 15007526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€636.58
EXAIR 150100 Ilmakuljettimen terässeos 1 tuumaa 35 Scfm | AE9LAA 6KHL4 15010035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€774.53
EXAIR 150150 Ilmakuljettimen terässeos 1.5 tuumaa 55 Scfm | AE9LAE 6KHL8 15015055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€838.88
EXAIR 150200 Ilmakuljettimen terässeos 2 tuumaa 75 Scfm | AE9LAG 6KHN0 15020075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€929.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 150125 Ilmakuljetin Terässeos 1.25 tuumaa 49 Cfm
€775.90 / yksikkö