Vaaralliset sijaintipumput

Suodattaa

DAYTON -

Vaarallinen sijainti Keskipakopumput

Daytonin keskipakopumput on suunniteltu siirtämään ja kierrättämään nesteitä kemiallisissa prosessoinneissa, jäähdytyksessä ja paineen nostosovelluksissa. Nämä jatkuvatoimiset pumput on valmistettu kestävästä 316 ruostumattomasta teräksestä, ja niissä on hiili-, keraami- ja Viton-komponentteja, jotka kestävät nesteiden syövyttävää luonnetta. Niissä on voimansa 3-vaiheisella TEFC-moottorilla 145TC:ssä pyörivään akseliin ja tuottamaan maksimivirtausnopeuden 49 GPM @ 50 jalkaa. Ne on varustettu kuulalaakereilla sujuvan toiminnan takaamiseksi ja tiivisteillä vuotojen estämiseksi. Valitse 1-1/2 tai 2 HP:n tehovaihtoehdoista Raptor Supplies.

TyyliMalliGPM vettä @ 40 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääHPTuloaukkoHinta (ei alv)
A5WXU8614.09-3.72/1.8642 @ 50 Ft.422131.51-1 / 2 NPT€4,478.12
A5WXU9775.06-4.60/2.3049 @ 50 Ft.4918222 NPT€4,860.21

Vaaralliset sijaintipumput

Dayton vaarallisissa paikoissa olevat keskipakopumput ovat ihanteellisia kemialliseen käsittelyyn, nesteensiirtoon, jäähdytykseen ja paineen nostamiseen. Näitä upotettavia pumppuja käytetään manuaalisesti, ja niissä on 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettua koteloa, joissa on Viton-elastomeeri / hiilikeraamiset tiivisteet kestämään jopa 104 ° F lämpötiloja. 3450 kierrosta / min. Nämä pumput helpottavat myös pyörimispurkauksia jopa 360 astetta 90 asteen välein ja ovat saatavana 13 ja 15.125 tuuman leveysvaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?