Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 6982 Ilmakuljettimen alumiininen 1.25 tuuman letku 25.9 m8 | AD4NGB 6LCNXNUMX

EXAIR 6982 ilmakuljetin alumiinia 1.25 tuuman letku 25.9 Cfm

Varastossa
Tuote: AD8NGB Malli: 6982Ristiviite: 4LCN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€539.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankuljetinsarja
Ilmankulutus25.9 scfm
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Letkun koko1.25 "
Sisällä Dia.1"
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.2.38 "
Kokonaispituus3.880 "
Painealue20 - 250 psi
Lämpötila Luokitus275-astetta F
tyhjiö-42 tuumaa H2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusIlmansuodatinLetkun kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
EXAIR 6980 -ilmakuljettimen alumiininen 3/4 tuuman letku 10.7 Scfm | AD8NFX 4LCN2 698010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€498.38
EXAIR 6981 -ilmakuljettimen alumiininen 1 tuuman letku 14.7 Scfm | AD8NFZ 4LCN4 698114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€530.74
EXAIR 6983 -ilmakuljettimen alumiini 1-1 / 2 tuuman letku 33 Scfm | AD8NGD 4LCN8 698333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€589.25
EXAIR 6984 -ilmakuljettimen alumiininen 2 tuuman letku 45 Scfm | AD8NGF 4LCP1 698445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€655.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 6982 ilmakuljetin alumiinia 1.25 tuuman letku 25.9 Cfm
€539.53 / yksikkö