Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 152075 Ilmakuljettimen terässeos 3/4 tuuman 26 Scfm | AE9KZZ 6KHL3

EXAIR 152075 Ilmakuljetin Terässeos 3/4 tuumaa 26 Scfm

Varastossa
Tuote: AE9KZZ Malli: 152075Ristiviite: 6KHL3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€833.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Air Conveyor -sarja
Ilmankulutus26 scfm
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Letkun koko3 / 4 "
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu terässeos
Dia ulkopuolella.1.88 "
Kokonaispituus3.880 "
Painealue20 - 250 psi
Lämpötila Luokitus400-astetta F
tyhjiö-144 tuumaa H2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusIlmansuodatinLetkun kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
EXAIR 152100 Ilmakuljettimen terässeos 1 tuumaa 35 Scfm | AE9LAB 6KHL5 15210035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€894.39
EXAIR 152125 Ilmakuljettimen terässeos 1.25 tuumaa 49 cfm | AE9LAD 6KHL7 15212549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€1,020.22
EXAIR 152150 Ilmakuljettimen terässeos 1.5 tuumaa 55 Scfm | AE9LAF 6KHL9 15215055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,110.77
EXAIR 152200 Ilmakuljettimen terässeos 2 tuumaa 75 Scfm | AE9LAH 6KHN1 15220075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,319.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 152075 Ilmakuljetin Terässeos 3/4 tuumaa 26 Scfm
€833.81 / yksikkö