EXAIR Paineilmakäyttöiset kuljettimet


Suodattaa
Painealue: 20 - 250 psi
TyyliMalliIlmankulutusIlmansuodatinLetkun kokoSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
6060
10.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Ruostumaton teräs1.88 "3.880 "€460.60
A
6080
10.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Alumiini1.88 "3.880 "€168.53
A
6081
14.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Alumiini2.13 "3.880 "€188.61
A
6061
14.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Ruostumaton teräs2.13 "3.880 "€484.90
A
6062
25.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Ruostumaton teräs2.38 "3.880 "€527.78
A
6082
25.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Alumiini2.38 "3.880 "€204.58
A
6083
33 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Alumiini2.75 "4.38 "€265.28
A
6063
33 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Ruostumaton teräs2.75 "4.38 "€581.39
A
6084
45 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Alumiini3.25 "4.38 "€311.18
A
6064
45 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Ruostumaton teräs3.25 "4.38 "€649.92

Paineilmakäyttöiset kuljettimet

Exair-paineilmalla toimivat kuljettimet on suunniteltu suurten materiaalimäärien siirtämiseen lastun, jätteen ja leikkuujätteen poistoon, osien siirtoon, täyttösuppiloiden täyttöön ja täyttöön. Niissä ei ole liikkuvia osia melutason minimoimiseksi, ja niissä on alumiinirakenne, joka minimoi kokonaispainon ja kestää kulumista hankaavissa olosuhteissa. Nämä kompaktit kuljettimet voidaan helposti liittää tavalliseen letkuun/letkuun, ja ne tarjoavat suuren suorituskyvyn tehokkuuden maksimoimiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmakuljettimia, saatavilla 1/4- ja 3/8 tuuman ilmanottoaukoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?