Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 6961 Ilmakuljetin ruostumatonta terästä 1 tuuman letku 14.7 Scfm | AD8NGK 4LCP5

EXAIR 6961 Ilmakuljetin ruostumaton teräs 1 tuuman letku 14.7 Scfm

Varastossa
Tuote: AD8NGK Malli: 6961Ristiviite: 4LCP5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€845.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankuljetinsarja
Ilmankulutus14.7 scfm
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Letkun koko1"
Sisällä Dia.3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.13 "
Kokonaispituus3.880 "
Painealue20 - 250 psi
Lämpötila Luokitus400-astetta F
tyhjiö-42 tuumaa H2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusIlmansuodatinLetkun kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
EXAIR 6960 -ilmakuljetin ruostumatonta terästä 3/4 tuuman letku 10.7 Scfm | AD8NGH 4LCP3 696010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€789.01
EXAIR 6962 -ilmankuljetin ruostumatonta terästä 1-1 / 4 tuuman letku 25.9 Scfm | AD8NGM 4LCP7 696225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€858.74
EXAIR 6963 Ilmakuljetin ruostumatonta terästä 1-1 / 2 tuuman letku 33 Scfm | AD8NGP 4LCP9 696333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€941.15
EXAIR 6964 Ilmakuljetin ruostumatonta terästä 2 tuuman letku 45 Scfm | AD8NGR 4LCR2 696445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€982.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 6961 Ilmakuljetin ruostumaton teräs 1 tuuman letku 14.7 Scfm
€845.42 / yksikkö