A yhdistetyt: Kyllä , koottu/kokoamaton: koolla , Pohjan korkeus: 1.75 " , Koko A: 19 " , Koko B: 24.875 " , Koko C: 28.25 " , Mitta D: 17.375 " , Käyttöluokitus: Standardi , Kotelon materiaali: Kehrätty alumiini , Hz: 60 , Moottorin tyyppi: EC-moottori , Asennuspaikka: Katto , vaihe: 1 , Vaatii: Katon reunus uutta asennusta varten , Koko: 19 "x 19" , Jännite: 208/230 , Pyörän materiaali: Alumiini
Upblast-keskipakoiset kattotuulettimet
Daytonin suorakäyttöiset puhalluspuhaltimet on valmistettu poistamaan höyryjä, hajuja, epämiellyttävää ilmaa ja rasvaa sisältäviä höyryjä. Ne on varustettu vaihtelevalla nopeudella varustetulla moottorilla, ja niissä on elektronisesti kommutoitu moottori (ECM) -tekniikka ja moottoriin asennettu potentiometrin valitsin nopeuden hallitsemiseksi. Nämä puhalluspuhaltimet mahdollistavat jopa 80% käyttökelpoisen turndown -toiminnon, mikä poistaa nopeuden säätövaatimuksen. Valitse useista näistä puhalluspuhaltimista, joita on saatavana 1 ja 3 vaihtoehtona.