DAYTON 48C179 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AG6UAK

DAYTON 48C179 Upblast -tuulettimen pyörä 11 tuumaa 115v

Varastossa
Tuote: AG6UAK Malli: 48C179

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,269.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaKyllä
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus19 "
Pohjan leveys19 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP450/596/903
CFM @ 0.125 tuumaa. SP324/505/842
CFM @ 0.250 tuumaa. SP- / 395/782
CFM @ 0.375 tuumaa. SP- / - / 722
CFM @ 0.500 tuumaa. SP- / - / 652
CFM @ 0.625 tuumaa. SP- / - / 553
CFM @ 0.750 tuumaa. SP- / - / 420
Drive TypeSuora
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.02/0.04/0.12
Maks. Tulolämpötila130 Tutkinnot
Moottori HP1/6
MoottorityyppiEC-moottori
Moottorin jännite115
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaisdia.21 "
Kokonaiskorkeus13.375 "
Vaihe1
Suositeltu pellin koko (tuumaa)12 X 12
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM860/1140/1725
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.2.1/4.4/9.5
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.- / 4.6/9.4
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.- / - / 9.1
VakionopeussovellusMukana moottorissa, 43Y140
Nopeus hallittavissaKyllä
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.176
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)62.48
HS-koodi8414596060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4HZ41 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,398.35
DAYTON 4HZ44 Upblast -hengitysrengas 13-1 / 4 tuumaa 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,495.91
DAYTON 4HZ45 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€1,834.77
DAYTON 5DVN6 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€772.04
DAYTON 5DVN8 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€860.63
DAYTON 5DVP0 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€968.55
DAYTON 5DVP4 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€984.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48C179 Upblast -tuulettimen pyörä 11 tuumaa 115v
€1,269.27 / yksikkö